pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI550770 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X5 L. 2000 - 550770

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI550770 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X5 L. 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 160 A

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3479775507705

Codice prodotto

ERI550770

Cod. produttore

550770

Produttore

ERI

Corrente nominale In:

160 A

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

12 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no

Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.