NVENT ERICO - ERI549760 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 120X10 - 549760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
3479775497600
Codice prodotto
ERI549760
Cod. produttore
549760
Produttore
ERI
Larghezza:
120 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


