NVENT ERICO - ERI549610 BARRE IN RAME PIENE 2000 PCB 50X5 - 549610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
3479775496108
Codice prodotto
ERI549610
Cod. produttore
549610
Produttore
ERI
Larghezza:
50 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


