NVENT ERICO - ERI549200 BARRE FILETTATE TCBS 18X4X1000 - 549200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piatto
Larghezza - 18 mm
Altezza - 4 mm
Lunghezza - 1000 mm
Flessibile - no
Confezione
4 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
3479775492001
Codice prodotto
ERI549200
Cod. produttore
549200
Produttore
ERI
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
18 mm
Altezza:
4 mm
Lunghezza:
1000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.
Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


