pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI549000 BARRE FILETTATE TCBS15X5X2000 - 549000

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Flessibile - no

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3479775490007

Codice prodotto

ERI549000

Cod. produttore

549000

Produttore

ERI

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

15 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Flessibile:

no

Le scanalature all’estremità possono essere utilizzate per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore dellarete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.

Un prodotto NVENT ERICO

Scopri la serie NVENT ERICO