NVENT ERICO - ERI508116 FLEXBUS EST 100X10960,1280 E 1810MM2 TIP - 508116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 2356 A
Tipologia - Piatto
Larghezza - 100 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 206 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
97 Kg CO₂-eq
EAN
0784805044826
Codice prodotto
ERI508116
Cod. produttore
508116
Produttore
ERI
Corrente nominale In:
2356 A
Tipologia:
Piatto
Larghezza:
100 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
206 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
nVent ERIFLEX FleXbus Terminale di estensore piatto tipo 1 preforato (prolunga), 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²


