NVENT ERICO - ERI508057 CONDUTTORE FLEXBUS 1280MM2,9 METRI - 508057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 108 mm
Spessore - 31.15 mm
Materiale - Altro
Protezione della superficie - Ramato
Peso - 568 kg/100m
Confezione
1 PZ
EAN
0784805037903
Codice prodotto
ERI508057
Cod. produttore
508057
Produttore
ERI
Larghezza:
108 mm
Spessore:
31.15 mm
Materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Ramato
Peso:
568 kg/100m
Il conduttore nVent ERIFLEX FleXbus è pronto all'uso da un lato per il collegamento diretto alla sbarra o al terminale dell'interruttore. 1.280 mm², 9.000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.