NVENT ERICO - ERI404407 UNIVERSAL STRUCTURAL ATT,EG,14MM H - 404407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Colore - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
25 PZ
EAN
8711893128291
Codice prodotto
ERI404407
Cod. produttore
404407
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Colore:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il bullone centrale non deve essere serrato. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.


