pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI404394 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,8 P,200 DN - 404394

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Tubo

  • Tipo di fissaggio - Altro

  • Colore - Altro

  • Adatto per diametro tubo - 25...50 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8711893128253

Codice prodotto

ERI404394

Cod. produttore

404394

Produttore

ERI

Tipo di montaggio:

Tubo

Tipo di fissaggio:

Altro

Colore:

Altro

Adatto per diametro tubo:

25...50 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Rinforzo laterale antisismico utilizzato sia per il rinforzo laterale che longitudinale di tubi singoli.Facile da installare, funziona con tubi con rinforzo da 1"a2",per tubi da 8"(200 mm).Bullone a rottura programmata per facile ispezione.