NVENT ERICO - ERI404389 STD UNIVERSAL SWAY BRACE,EG,2 1/2 P,65 D - 404389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Tubo
Tipo di fissaggio - Altro
Colore - Altro
Adatto per diametro tubo - 25...50 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893128154
Codice prodotto
ERI404389
Cod. produttore
404389
Produttore
ERI
Tipo di montaggio:
Tubo
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Altro
Adatto per diametro tubo:
25...50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali. La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici. Adatto a tubazioni da 1" a 2" e rinforzi angolari in metallo da 6 mm per ridurre il magazzino. Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa. Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici.


