NVENT ERICO - ERI400679 CINGHIA A 2 FORI, 1/2 , 15 DN, 21,3 MM - 400679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro nominale - 15 mm
Tipologia - A una vite
Diametro - 21.3...21.3 mm
Tipo di fissaggio - Foro per vite
Confezione
100 PZ
EAN
4034437216020
Codice prodotto
ERI400679
Cod. produttore
400679
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Diametro nominale:
15 mm
Tipologia:
A una vite
Diametro:
21.3...21.3 mm
Tipo di fissaggio:
Foro per vite
Numero di cavi/tubi:
1
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Colore:
Zinco
Distanza dalla parete:
no
Qualità del materiale:
Altro
Rivestito in plastica:
no


