pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400678 CINGHIA TUBO A 2 FORI, 17,2 MM OD - 400678

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400678 CINGHIA TUBO A 2 FORI, 17,2 MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Tipologia - A una vite

  • Diametro - 17.2...17.2 mm

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4034437216013

Codice prodotto

ERI400678

Cod. produttore

400678

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Diametro nominale:

10 mm

Tipologia:

A una vite

Diametro:

17.2...17.2 mm

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Numero di cavi/tubi:

1

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Colore:

Zinco

Distanza dalla parete:

no

Qualità del materiale:

Altro

Rivestito in plastica:

no

Supporto per applicazioni leggere di tubi. Si fissa direttamente alla superficie di un elemento strutturale orizzontale o verticale.