NVENT ERICO - ERI387690 STAFFA ANG. A 90° 4 FORI, 105 MM X 90 MM - 387690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Angolo
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Sulla guida - sì
Numero di fori/slot per lato - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8711893000337
Codice prodotto
ERI387690
Cod. produttore
387690
Produttore
ERI
Tipologia:
Angolo
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Sulla guida:
sì
Numero di fori/slot per lato:
2
Nella guida:
no
Staffa angolare a 90° 4 fori, 105 mm x 90 mm


