NVENT ERICO - ERI387640 STAFFA ANG. 3 FORI, HD, 89 MM X 57 MM - 387640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 90 mm
Tipologia - Braccio da parete
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Angolo - 90...90 °
Confezione
10 PZ
EAN
8711893007633
Codice prodotto
ERI387640
Cod. produttore
387640
Produttore
ERI
Lunghezza:
90 mm
Tipologia:
Braccio da parete
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Angolo:
90...90 °
Staffa angolare angolo 3 fori, HD, 89 mm x 57 mm


