NVENT ERICO - ERI385880 CHK CHAIN,30 M,700 N LOAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena a nodi
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale - 2.5 mm
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4018292858809
Codice prodotto
ERI385880
Cod. produttore
385880
Produttore
ERI
Modello:
Catena a nodi
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Spessore del materiale:
2.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Zinco
Catena, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI385880 - CHK CHAIN 30 M 700 N LOAD


