NVENT ERICO - ERI350000 CLIP FLANGIA, MONT LATERALE, 2 FORI, 3?6 - 350000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Foro
Adatto per spessore flangia - 3...8 mm
A cerniera - no
Cerniera regolabile - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893500042
Codice prodotto
ERI350000
Cod. produttore
350000
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Foro
Adatto per spessore flangia:
3...8 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Altro
Fissa la scatola elettrica alla trave metallica.


