NVENT ERICO - ERI337310 MORSETTO, CAVO SINGOLO A FLANGIA, 12?16M - 337310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 12...16 mm
Per tubi con passo (metrico) - 16
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Superficie fascetta - Zincato a caldo
Confezione
100 PZ
EAN
8711893006018
Codice prodotto
ERI337310
Cod. produttore
337310
Produttore
ERI
Zona di tensione:
12...16 mm
Per tubi con passo (metrico):
16
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale vite:
Acciaio
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di montaggio:
Profilo piatto


