NVENT ERICO - ERI337120 MORSETTO, CAVO A FLANGIA VERTICALE, 56?6 - 337120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Zona di tensione - 56...60 mm
Per tubi con passo (metrico) - 60
Numero max. di cavi - 1
Materiale della fascetta - Acciaio
Qualità del materiale del collare - Altro
Confezione
50 PZ
EAN
8711893005929
Codice prodotto
ERI337120
Cod. produttore
337120
Produttore
ERI
Zona di tensione:
56...60 mm
Per tubi con passo (metrico):
60
Numero max. di cavi:
1
Materiale della fascetta:
Acciaio
Qualità del materiale del collare:
Altro
Superficie fascetta:
Zincato a caldo
Materiale dell'inserto:
Acciaio
Qualità del materiale dell'inserto:
Altro
Protezione della superficie dell'inserto:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Materiale vite:
Acciaio
Qualità del materiale della vite:
Altro
Superficie vite:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Con contro-inserto:
sì
Materiale del contro-inserto:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Profilo angolare


