pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI310241 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, PREZINC. - 310241

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI310241 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, PREZINC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Spessore del materiale - 2.5 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893026337

Codice prodotto

ERI310241

Cod. produttore

310241

Produttore

ERI

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Spessore del materiale:

2.5 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

Retro forato

Larghezza del foro:

14 mm

Con dentatura:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.