NVENT ERICO - ERI310181 PROFILO STRUT AA, ASOLATO, 3000X82X41X2, - 310181

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3000 mm
Larghezza - 41 mm
Altezza - 41 mm
Spessore del materiale - 2.5 mm
Forma del profilo - Profilo a C
Confezione
5 PZ
EAN
8711893026078
Codice prodotto
ERI310181
Cod. produttore
310181
Produttore
ERI
Lunghezza:
3000 mm
Larghezza:
41 mm
Altezza:
41 mm
Spessore del materiale:
2.5 mm
Forma del profilo:
Profilo a C
Tipologia:
Profilo doppio
Tipo di perforazione:
Senza
Larghezza del foro:
14 mm
Con dentatura:
no
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


