NVENT ERICO - ERI187670 SC SNAP CLIP, 8?12 MM FLANGIA, 12?14 MM - 187670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 8...12 mm
Diametro del tubo/cavo - 12...14 mm
Materiale - Acciaio per molle
Confezione
100 PZ
EAN
8711893876741
Codice prodotto
ERI187670
Cod. produttore
187670
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
8...12 mm
Diametro del tubo/cavo:
12...14 mm
Materiale:
Acciaio per molle

Un prodotto NVENT ERICO
Scopri la serie NVENT ERICO


