NVENT ERICO - ERI187460 SNAP CLIP PER CAVO, 8?11 MM FLANGIA - 187460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 8...11 mm
Diametro del tubo/cavo - 4.2...6.5 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893874648
Codice prodotto
ERI187460
Cod. produttore
187460
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
8...11 mm
Diametro del tubo/cavo:
4.2...6.5 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


