pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI179920 TDH TRAPEZOIDAL DECK HANG, - 179920

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI179920 TDH TRAPEZOIDAL DECK HANG,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)

  • Diametro di foratura max. nell'acciaio - 10.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893799231

Codice prodotto

ERI179920

Cod. produttore

179920

Produttore

ERI

Tipologia:

Graffa trapezoidale da soffitto (forma trapezoidale)

Diametro di foratura max. nell'acciaio:

10.5 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Regolabile in altezza:

no

Fissaggio a lamiera trapezoidale con asta filettata:

no

Con dado saldato:

no

Installazione facile. Se è richiesto un raccordo filettato, utilizzare un dado quadrato THHM e far scattare in posizione. Utilizzare lo strumento di perforazione TDHP per eseguire un foro nella copertura.