pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175010 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 8?14MM - 175010

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175010 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 8?14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Adatto per spessore flangia - 8...14 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 0...0 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893750140

Codice prodotto

ERI175010

Cod. produttore

175010

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

10

Adatto per spessore flangia:

8...14 mm

Diametro del tubo/cavo:

0...0 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

Carico di rottura:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.