pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI175000 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 3?8MM - 175000

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI175000 CLIP BARRA-FLANGIA, M10 FORO, 3?8MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Filettatura

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Adatto per spessore flangia - 3...8 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893750041

Codice prodotto

ERI175000

Cod. produttore

175000

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Filettatura

Dimensione della filettatura metrica:

10

Adatto per spessore flangia:

3...8 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio per molle

Protezione della superficie:

Altro

Carico di rottura:

900 N

Sospende le barre filettate dalle flange delle travi. La barra filettata con gancio può ruotare per realizzare una discesa verticale. Per l’installazione è necessario solo un martello.