NVENT ERICO - ERI170530 CLIP PER PUTRELLA, 3?8 MM, PRIG. M6X11 - 170530

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Morsetto
Dimensione della filettatura metrica - 6
Adatto per spessore flangia - 3...8 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893705348
Codice prodotto
ERI170530
Cod. produttore
170530
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Morsetto
Dimensione della filettatura metrica:
6
Adatto per spessore flangia:
3...8 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica


