pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI170300 CLIP + FASCETTA, S301, FLANGIA 8?14MM - 170300

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI170300 CLIP + FASCETTA, S301, FLANGIA 8?14MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Serrare

  • Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo

  • Adatto per spessore flangia - 8...14 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 25...51 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893703047

Codice prodotto

ERI170300

Cod. produttore

170300

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio:

Serrare

Componente/tipo di collegamento:

Tubo/cavo

Adatto per spessore flangia:

8...14 mm

Diametro del tubo/cavo:

25...51 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Rivestito

Carico di rottura:

300 N

Utilizzato per sostenere i cavi dalle flange delle travi. Per l’installazione è necessario solo un martello.