NVENT ERICO - ERI170170 CLIP + FASCETTA, ACC ARMON. FLANGIA2?3MM - 170170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Serrare
Componente/tipo di collegamento - Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia - 2...3 mm
Diametro del tubo/cavo - 10...70 mm
A cerniera - no
Confezione
100 PZ
EAN
8711893701746
Codice prodotto
ERI170170
Cod. produttore
170170
Produttore
ERI
Tipo di fissaggio:
Serrare
Componente/tipo di collegamento:
Tubo/cavo
Adatto per spessore flangia:
2...3 mm
Diametro del tubo/cavo:
10...70 mm
A cerniera:
no
Cerniera regolabile:
no
Materiale:
Acciaio per molle
Protezione della superficie:
Rivestito
Carico di rottura:
150 N


