pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI160830 CANALE A FILO CON CLIP PUTRELLA 8?14 MM - 160830

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI160830 CANALE A FILO CON CLIP PUTRELLA 8?14 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Parete divisoria integrata - Una

  • Tipologia - Connettore fornito

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5248 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8711893608328

Codice prodotto

ERI160830

Cod. produttore

160830

Produttore

ERI

Larghezza:

50 mm

Altezza:

110 mm

Lunghezza:

1500 mm

Parete divisoria integrata:

Una

Tipologia:

Connettore fornito

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Soluzione rapida e facile per sostenere i cavi datacom lungo le travi a I esistenti. Pesa la metà ed è un’alternativa alle passerelle portacavi tradizionali. Utilizza lo spazio perso all’interno della trave trasformandolo in una pratica passerella portacavi.