NVENT ERICO - ERI158020 STAFFA A COMPRESSIONE, BRZ, NOM 3/4IN - 158020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Ottone
Protezione della superficie - Non trattato
Tipo di connessione - Connettore
Tipo di viti di fissaggio - Altro
Confezione
25 PZ
EAN
8711893017298
Codice prodotto
ERI158020
Cod. produttore
158020
Produttore
ERI
Materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo di connessione:
Connettore
Tipo di viti di fissaggio:
Altro
Staffa di giunzione a compressione non filettata da usare con i picchetti di terra ramati appuntiti. All’interno la staffa di giunzione è conica, pertanto il picchetto di terra viene compresso durante l’installazione formando una connessione conduttiva irreversibile.


