NVENT ERICO - ERI120319 MORSETTO, PICCH. TERRA MULTIUSO, SS - 120319

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare - 50...50 mm
Zona di serraggio - 16...20 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Confezione
5 PZ
EAN
8711893055207
Codice prodotto
ERI120319
Cod. produttore
120319
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare:
50...50 mm
Zona di serraggio:
16...20 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


