pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI107560 MORSETTO DI SUPPORTO X NASTRO, RAME - 107560

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI107560 MORSETTO DI SUPPORTO X NASTRO, RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Acciaio zincato a caldo/plastica

  • Tipo di fissaggio conduttore - Altro

  • Tipo di fissaggio supporto - Con percussore

  • Materiale del supporto - Altro

  • Materiale del bloccaggio - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893016932

Codice prodotto

ERI107560

Cod. produttore

107560

Produttore

ERI

Materiale del supporto:

Acciaio zincato a caldo/plastica

Tipo di fissaggio conduttore:

Altro

Tipo di fissaggio supporto:

Con percussore

Materiale del supporto:

Altro

Materiale del bloccaggio:

Altro

Consente di fissare il conduttore a bandella agli edifici e ad altre strutture.