NVENT ERICO - ERI101100 CONNETTORE CPD-2440 - 101100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare - 50...50 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
8711893016710
Codice prodotto
ERI101100
Cod. produttore
101100
Produttore
ERI
Tipo di connessione:
Morsetto di raccordo
Adatto per diametro conduttore circolare:
50...50 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale


