pagina iniziale

NUOVA BETACAVI SRL - BTVFRHRRNS2100CSF1 FIRE 2X1,00 PH30-PH120 NS C NH MAT.100 - FRHRRNS2100CSF1

NUOVA BETACAVI SRL
copiacopia
NUOVA BETACAVI SRL - BTVFRHRRNS2100CSF1 FIRE 2X1,00 PH30-PH120 NS C NH MAT.100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000003913428

Codice prodotto

BTVFRHRRNS2100CSF1

Cod. produttore

FRHRRNS2100CSF1

Produttore

BTV

FRHRR NS C NH Cavo per sistemi di rivelazione incendio indirizzati resistente al fuoco (PH 120) idoneo alla posa in coesistenza con cavi energia 230V 400V. Realizzato con conduttori in rame, guaina in Duraflam LSZH, idoneo alla posa in ambienti umidi ebagnati. Euroclasse Cca s1b d1 a1 Formazione: 2x1,00 Imballo: matassa in termoretraibile da 100m