pagina iniziale
in esaurimento

NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI - 162E1NR

copiacopia
NOVATEC EUROPE SRL - NVC162E1NR TROLLEY PC 620 POLIC.ELASTICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trolley

  • Materiale - Plastica

  • Con bandoliera - no

  • Con serratura -

  • Con divisorio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010904162119

Codice prodotto

NVC162E1NR

Cod. produttore

162E1NR

Produttore

NVC

Tipologia:

Trolley

Materiale:

Plastica

Con bandoliera:

no

Con serratura:

Con divisorio:

Staffa lucchetto:

Vaschetta removibile:

Altezza:

410 mm

Larghezza:

510 mm

Profondità:

260 mm

Trolley portautensili professionale in policarbonato e ABS, antiurto e ad alto spessore. Tasca portadocumenti 2 pannelli portautensili con elastici. Fondo termoformato in polistirolo con scomparti modulabili e 2 portaminuterie mod.3449. Maniglia in ABS satinato con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo. Carrello estensibile in alluminio. Ruote in lega leggera con cuscinetti a sfera con battistrada in gomma. Chiusure in acciaio con doppia chiave.