pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOXE903K0015KK ALIM. LED 350MA - 15W - IP20 - E903K0015KK

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 43...43 V

  • Potenza d'uscita - 4...15 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833041463

Codice prodotto

NOXE903K0015KK

Cod. produttore

E903K0015KK

Produttore

NOX

Tensione d'uscita:

43...43 V

Potenza d'uscita:

4...15 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

19 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

115 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

40 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ALIMENTATORE ELETTRONICO STABILIZZATO 220-240V 50/60Hz 101322.99 alloggiabile nella scatola di derivazione universale mod. 503 (non inclusa) e passante per il foro della placca murale 109405.99.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL