pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX115403.99 HULK: SENSORE LUM./PRES. MW - 115403.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX115403.99 HULK: SENSORE LUM./PRES. MW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipologia - Statico

  • Montaggio su guide DIN - no

  • Programmabile - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833166074

Codice prodotto

NOX115403.99

Cod. produttore

115403.99

Produttore

NOX

Tipo di comando:

Altro

Tipologia:

Statico

Montaggio su guide DIN:

no

Programmabile:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto ad uso esterno:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Lunghezza:

60 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Larghezza:

40 mm

Altezza:

30 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio LED IP65 per installazione a soffitto o parete. Provvisto di selettore per la temperatura di colore delle sorgenti LED (3000K/4000K/6500K) e alimentatore elettronico ON/OFF 220-240V, 50/60 Hz incluso, settabile su tre potenze totali (11W/14W/16W). Corpo in PC bianco, diffusore in policarbonato opale e anello di chiusura a scatto in ABS bianco, progettato per garantire la corretta pressione sulla guarnizione di tenuta. IK08. Predisposizione per l’inserimento a scatto di accessori kit inverter-batteria 1H/24H e/o centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde, entrambi installabili mediante connessione rapida, anche dopo la messa in opera iniziale.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL