pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX115402.99 HULK: KIT EMERGENZA 1H - 115402.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX115402.99 HULK: KIT EMERGENZA 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 14 W

  • Tipo lampada - Lampade ad incandescenza / lampade a fluorescenza

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833166067

Codice prodotto

NOX115402.99

Cod. produttore

115402.99

Produttore

NOX

Potenza:

14 W

Tipo lampada:

Lampade ad incandescenza / lampade a fluorescenza

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

installazione della batteria:

Interno

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Senza

Commutazione a distanza:

no

numero max. di circuiti finali:

1

classe di protezione secondo IEC 61140:

Senza

collegamento di monitor di fase compatibili con il bus:

no

Lunghezza:

250 mm

Indipendente:

sì

Larghezza:

40 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza:

30 mm

capacità della batteria (C10 a 20 °C):

1.6...1.6 Ah

Ingresso del cavo:

Altro

Apparecchio LED IP65 per installazione a soffitto o parete. Provvisto di selettore per la temperatura di colore delle sorgenti LED (3000K/4000K/6500K) e alimentatore elettronico ON/OFF 220-240V, 50/60 Hz incluso, settabile su tre potenze totali (11W/14W/16W). Corpo in PC bianco, diffusore in policarbonato opale e anello di chiusura a scatto in ABS bianco, progettato per garantire la corretta pressione sulla guarnizione di tenuta. IK08. Predisposizione per l’inserimento a scatto di accessori kit inverter-batteria 1H/24H e/o centralina con sensore di luminosità e presenza a microonde, entrambi installabili mediante connessione rapida, anche dopo la messa in opera iniziale.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL