pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX113344.01 HERO MB: CORPO 636 BI S/SOSP - 113344.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 636 mm

  • Larghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833159083

Codice prodotto

NOX113344.01

Cod. produttore

113344.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

636 mm

Larghezza:

35 mm

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

Altezza:

72 mm

Trasparente:

no

HERO MINI B: Sistema LED componibile ad emissione diretta/indiretta per installazione singola o in fila continua a,SOSPENSIONE. Profili modulari in estruso di alluminio verniciato predisposti per l’alloggiamento dei moduli elettrificati per doppia accensione, dei moduli LED emissione diretta (moduli LED per diffusore opale/moduli LED micro-ottiche/moduli SPOT LED), dei moduli LED emissione indiretta e degli accessori di installazione. Disponibili cover cieche con cablaggio passante

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL