pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX112221.99 DOMYNOS PS: PCB 2.7K 48V 13.2W R600 A90 - 112221.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX112221.99 DOMYNOS PS: PCB 2.7K 48V 13.2W R600 A90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Potenza della lampada - 13.2...13.2 W

  • Flusso luminoso - 1724...1724 lm

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Caldo <3300 K

  • Angolo del fascio luminoso - 120...120 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833141279

Codice prodotto

NOX112221.99

Cod. produttore

112221.99

Produttore

NOX

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Potenza della lampada:

13.2...13.2 W

Flusso luminoso:

1724...1724 lm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Angolo del fascio luminoso:

120...120 °

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Tensione d'esercizio:

48...48 V

Forma:

Tondo

Massima tensione di lavoro:

48...48 V

Tipo di collegamento:

Altro

Unita' di alimentazione esterna:

sì

Numero di LED:

192

Colore:

Bianco

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Larghezza:

8 mm

Diametro:

1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

996 mm

Altezza:

2 mm

Flessibile:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Adatto per illuminazione generale:

sì

Adatto per semafori stradali:

no

Adatto per segnaletica stradale a messaggio variabile:

no

Adatto per traffico su rotaie:

no

Adatto per cartelli segnaletici stradali:

no

Durata di vita nominale media:

50000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

DOMYNOS PS: Moduli LED alimentabili a 48V provvisti di connettori in testa e coda per la connessione rapida in linea continua ed agganci plastici per il montaggio sul profilo. Max 80W installabili in linea continua.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL