pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX108586.02 MICRO MOD. F8: 25W 3K 724 DALI C90 NE - 108586.02

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 25 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

487 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833135575

Codice prodotto

NOX108586.02

Cod. produttore

108586.02

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

25 W

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

48...48 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di presenza:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimmerabile:

sì

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Zigbee:

no

Riflettore:

Opaco

Altezza/profondità:

25 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

22.5 mm

prodotto di contorno secondo 2019/2020/UE:

sì

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

sì

Tipo di collegamento:

Adattatore per sbarre

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP), lato posteriore:

IP20

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

724 mm

Flusso luminoso regolabile:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

70 %

sistema di alimentazione di emergenza:

Senza

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Colore del riflettore:

Nero

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

FORTY8 TRACK MODULI LED LINEARI: Provvisti di adattatori per binario FORTY8, ad inserimento meccanico rapido a scatto. Alimentatore 48V per il binario e sistema di gestione da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL