pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX107926.01 NIK: 22W 3K DALI 36 CRI90 BIA - 107926.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 18.5 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

436 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833102515

Codice prodotto

NOX107926.01

Cod. produttore

107926.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

18.5 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

sì

Tensione nominale:

35...35 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Dimmerazione DALI-2:

sì

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Diametro esterno:

172 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza di montaggio:

300 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

sì

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

sì

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

no

Larghezza di montaggio:

300 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Diametro foro montaggio ad incasso:

130 mm

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

450...450 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

150 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Fattore di potenza:

0.9

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2028...2028 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Downlight LED tondo per installazione ad incasso in battuta in controsoffitto, completo di molle in acciaio armonico per spessori da 5-15 mm. Elevate prestazioni, resa cromatica CRI>90 e alto comfort visivo grazie alla sorgente COB recessa e alle lenti in PMMA ad alto rendimento. Cornice in lega di alluminio verniciata bianca, dissipatore verniciato nero. Riflettore in policarbonato verniciato bianco oppure grigio, o metallizzato lucido in alto vuoto in alluminio super puro 99% a seconda della versione.Alimentazione elettronica inclusa, da collocare a lato del prodotto.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL