pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX107024.01 TEK: LED 36W DA/PU 4K BI 1693 60 UGR C/T - 107024.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 36 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

757 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833103550

Codice prodotto

NOX107024.01

Cod. produttore

107024.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

36 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Dimming 1-10 V:

no

Dimmerabile:

no

Tensione nominale:

220...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

1693 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

60 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

90 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming Touch and Dim:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

6144...6144 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

MODULO STAND ALONE LED UGR<19 per installazione singola, a plafone o,SOSPENSIONE. Corpo in lega di alluminio estruso verniciato a polvere bianco texturizzato, testate terminali in alluminio pressofuso, lenti lineari stampate in PMMA. Non installabile in fila continua. Alimentatore elettronico, lente lineare 90° e testate terminali, inclusi. Cavi di,SOSPENSIONE e kit di alimentazione da ordinare a parte.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL