pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX106755.02 ALL-TRACK EVO: ADATTATORE 3P NE - 106755.02

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX106755.02 ALL-TRACK EVO: ADATTATORE 3P NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...440 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 85 mm

  • Colore - Nero

  • Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833167101

Codice prodotto

NOX106755.02

Cod. produttore

106755.02

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...440 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

85 mm

Colore:

Nero

Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:

3680 W

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

Adatto per sospensione:

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza:

54 mm

Adatto per montaggio a incasso:

no

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Plastica

Idoneo per l'installazione su superfici:

Piegabile:

no

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. L1/L2/ L3/N/Terra (16A / 440V) e D+/D- 2x1A/50V FELV AC (segnale DALI,0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH è ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 105926.99 oppure 18906.99).

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL