NOVALUX SRL - NOX106750.01 ALL-TRACK EVO: GIUNTO A T INT/EST SX BI - 106750.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...440 V
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 99 mm
Colore - Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3680 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833166999
Codice prodotto
NOX106750.01
Cod. produttore
106750.01
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...440 V
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
99 mm
Colore:
Bianco
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3680 W
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
sì
Adatto per sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
32.5 mm
Adatto per montaggio a incasso:
no
Larghezza:
68 mm
Materiale:
Plastica
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Piegabile:
no
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL


