pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX105908.99 INTERF.DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A - 105908.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX105908.99 INTERF.DALI/1-10V/0-10V/PUSH/LC 24V/20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Regolatore di luce elettronico

  • Profondità - 170 mm

  • Tipo di comando - DALI

  • Diametro - 62 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833103703

Codice prodotto

NOX105908.99

Cod. produttore

105908.99

Produttore

NOX

Tipologia:

Regolatore di luce elettronico

Profondità:

170 mm

Tipo di comando:

DALI

Diametro:

62 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di alimentazione elettrica:

DC

Larghezza:

54 mm

Comando via Bluetooth:

no

Altezza:

29 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con piastra di montaggio:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

INTERFACCIA DI DIMMERAZIONE 24Vdc PER STRIP LED Massimo carico 20Ax1 canale. Da associare ad un alimentatore 24Vdc.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL