pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX105701.99 STRIP LED: BENDABLE 10W/M-24V-5M-3K - 105701.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX105701.99 STRIP LED: BENDABLE 10W/M-24V-5M-3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1100 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Massima tensione di lavoro - 24...24 V

  • Potenza della lampada per metro - 10 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833093905

Codice prodotto

NOX105701.99

Cod. produttore

105701.99

Produttore

NOX

Flusso luminoso al metro:

1100 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Massima tensione di lavoro:

24...24 V

Potenza della lampada per metro:

10 W

Tipologia:

Flessibile

Colore luce:

Bianco

Tipo di montaggio:

Struttura

Larghezza:

6 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Numero di corpi luminosi per ogni metro:

72

Adatto per dimmer:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza delle singole sezioni:

85 mm

Con set di collegamento:

no

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da tensione

Autoadesivo:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Angolo del fascio luminoso:

120 °

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Apple HomeKit:

sì

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso regolabile:

No

Con elemento terminale:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

sì

Potenza totale:

50 W

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Fattore di potenza:

0.9

Temperatura colore regolabile:

No

Lunghezza totale:

5 m

Multi-angolo del fascio:

No

Minimo raggio di curvatura:

30 mm

Con copertura protettiva:

no

Sezione del conduttore:

0.5 mm²

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

STRIP LED 20 m 9,6W/m: SMD 2835 (120 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V da ordinare a parte. Da alimentare obbligatoriamente su entrambe le estremità della strip LED.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL