pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX104112.01 SCHOOL: 1200X300 30W 4K DALI UGR - 104112.01

NOVALUX SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 30 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

625 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8026833091994

Codice prodotto

NOX104112.01

Cod. produttore

104112.01

Produttore

NOX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

30 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Dimming DALI:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Dimmerabile:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

295 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Dimmerazione DALI-2:

sì

Larghezza:

1195 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Senza

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza di montaggio:

1240 mm

Altezza/profondità:

14 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto

Dimming Zigbee:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

sì

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

sì

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming Touch and Dim:

sì

Larghezza di montaggio:

340 mm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

0...900 mA

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

25...25 °C

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

167.2...0 lm/W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4100...4100 lm

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Compatibile con Casambi:

no

Pannello LED in lamiera in acciaio verniciata a polvere e lenti in metacrilato. UGR<19, luminanza <3000cd/mq per angoli >65° Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL