pagina iniziale

NOVALUX SRL - NOX103605.99 ALIM. MAX.16W/350MA DALI/PUSH/0-10/1-10 - 103605.99

NOVALUX SRL
copiacopia
NOVALUX SRL - NOX103605.99 ALIM. MAX.16W/350MA DALI/PUSH/0-10/1-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 5...16 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipologia - Dinamico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833088321

Codice prodotto

NOX103605.99

Cod. produttore

103605.99

Produttore

NOX

Potenza d'uscita:

5...16 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

sì

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

26 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

156 mm

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

sì

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

52 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE STABILIZZATO 16W 350mA220-240V 50/60Hz

Un prodotto NOVALUX SRL

Scopri la serie NOVALUX SRL