NOVALUX SRL - NOX1020B5.99 THE PANEL 3: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3M - 1020B5.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio inox
Lunghezza - 3000 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8026833165077
Codice prodotto
NOX1020B5.99
Cod. produttore
1020B5.99
Produttore
NOX
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio inox
Lunghezza:
3000 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Trasparente:
no
Diametro:
12 mm
Un prodotto NOVALUX SRL
Scopri la serie NOVALUX SRL


